{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6847G | |
rozstaw otworów e | 19 mm | |
rozstaw otworów f | 26 mm - 30 mm | |
⌀ otworu d | 5,4 mm | |
skok przestawiania zaczepu c | 35 mm - 42 mm | |
siła mocowania P (dociąganie) | 2 000 N | |
długość całkowita L | 31 mm | |
wysokość całkowita H | 34,5 mm | |
szerokość całkowita | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Podpórka |
Numer artykułu | 376750 1 | |
EAN / GTIN | 4020772094621 | |
Numer producenta | 94623 |