Ellentartó a 376740 sz. szorítóhoz 1

Cikkszám: 376750 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6847G
Furattávolság e 19 mm
Furattávolság f 26 mm - 30 mm
Furat ⌀ d 5,4 mm
Szorítókampó állítási út c 35 mm - 42 mm
Tartóerő P (húzás) 2 000 N
Teljes hossz L 31 mm
Teljes magasság H 34,5 mm
Teljes szélesség 40 mm
Termék fajtája Ellentartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 376750 1
EAN / GTIN 4020772094621
Gyártó száma 94623

Leírás

Alkalmazható:

376740 sz. horgas szorító