Tegenhouder voor nr. 376740 1

Artikelnummer: 376750 1
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6847G
Gatafstand e 19 mm
Gatafstand f 26 mm - 30 mm
Boring-⌀ d 5,4 mm
Verstelafstand van de spanhaak c 35 mm - 42 mm
Houdkracht P (trek) 2.000 N
Totale lengte L 31 mm
Totale hoogte H 34,5 mm
Totale breedte 40 mm
Producttype Tegenhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376750 1
EAN/GTIN 4020772094621
Nummer fabrikant 94623

Omschrijving

T.b.v.:

Sluitspanner nr. 376740