{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 376625 3 | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 26 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 31,6 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 6,6 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 33 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 1 650 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 2 300 N | |
visas aukštis | 68,5 mm | |
visas ilgis | 190 mm | |
Prispaudimo varžtas | M8×50 mm | |
Produkto rūšis | Horizontalus prispaudiklis |
Produkto numeris | 376625 3 | |
EAN / GTIN | 4020772390358 |