{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| typ | 6800NIJ | |
| rozstaw otworów e | 20 mm | |
| rozstaw otworów f | 23-31 mm | |
| ⌀ otworu d | 5,5 mm | |
| wysokość mocowania H | 23 mm | |
| siła przyczepności P1 | 800 N | |
| siła przyczepności P2 | 1 200 N | |
| wysokość całkowita | 140 mm | |
| długość całkowita | 78 mm | |
| śruba dociskowa | M6×35 mm | |
| Rodzaj produktu | Dociski pionowe |
| Numer artykułu | 376505 2 | |
| EAN / GTIN | 4020772008895 | |
| Numer producenta | 557435 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |