{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| typ | 6800NIJ | |
| rozstaw otworów e | 16 mm | |
| rozstaw otworów f | 22,5-26 mm | |
| ⌀ otworu d | 4,5 mm | |
| wysokość mocowania H | 19 mm | |
| siła przyczepności P1 | 600 N | |
| siła przyczepności P2 | 1 100 N | |
| wysokość całkowita | 98 mm | |
| długość całkowita | 61 mm | |
| śruba dociskowa | M5×30 mm | |
| Rodzaj produktu | Dociski pionowe |
| Numer artykułu | 376505 1 | |
| EAN / GTIN | 4020772008888 | |
| Numer producenta | 557434 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |