Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo, nerjavni 2

Št. art.: 376505 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6800NIJ
Razdalja med izvrtinami e 20 mm
Razdalja med izvrtinami f 23-31 mm
⌀ izvrtine d 5,5 mm
Vpenjalna višina H 23 mm
Držalna sila P1 800 N
Držalna sila P2 1.200 N
Celotna višina 140 mm
celotna dolžina 78 mm
Pritisni vijak M6×35 mm
Vrsta izdelka Navpični vpenjalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376505 2
EAN/GTIN 4020772008895
Številka proizvajalca 557435

Opis

Izvedba:

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.
  • Kompaktna izvedba z novim ročajem.
  • Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.
  • Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.
  • Zaščita prstov zaradi varnostnega vpenjalnega kosa, v katerega ni mogoče seči.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.