″Crocodile″ clamp, complete with no. 6379I

Nr art.: 376004
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Krokodil
Szerokość szczeliny montażowej 17 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania 70 mm
Maks. siła mocowania 40 kN
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376004
EAN / GTIN 4020772376000
Numer producenta 376004
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Crocodile clamp, complete with No. 6379I, with stud screw No. 6379I, hexagon-head screwdriver ISO 2936C, washer DIN 6340 and nut DIN 6330B. Infinitely adjustable, tempered, galvanized with captive thrust piece and counter-bearing.

Cecha szcz.:

  • B1: 17
  • Insert screw
    No. 6379I.
    : M12x160
  • Clamping force max.*: 40 kN
  • H1: 0-70
  • AF: 4 mm
  • Weight: 1558 g