• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

”Krokodille” klemme, komplet med nr. 6379

Art.-nr.: 376004
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 376004
EAN/GTIN 4020772376000
Producentnummer 376004
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Krokodilleklemme, komplet med nr. 6379 i, med skruetrækker nr. 6379 i, sekskantskruetrækker ISO 2936 C, skive din 6340 og møtrik din 6330 B. Trinløst indstilleligt, hærdet, galvaniseret med fastgjort trykstykke og modleje.

Egenskab:

  • B1: 17
  • Spændeskrue
    Nr. 6379I
    : M12x160
  • Spændekraft maks.*: 40kN
  • H1: 0-70
  • SW: 4 mm
  • Vægt: 1558 g