{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny | 3/8 cala | |
| Średnica zewnętrzna, czworokątem zewnętrznym | 20,3 mm | |
| Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym | Quick Release | |
| Rodzaj produktu | Adapter | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 25 mm | |
| Napęd | Czworokąt zewnętrzny | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym |
| Numer artykułu | 3756ZS | |
| EAN / GTIN | 4991644012329 | |
| Numer producenta | 3756ZS | |
| Numer L | L60050 10575 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |