Nakrętki łączące, gwint: M10

Nr art.: 375395 M10
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
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Verlängerungs-Mutter
Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 16 mm
Wymiar e 17,77 mm
Wysokość całkowita h 30 mm
Rozmiar gwintu d M10
Rodzaj produktu Nakrętka sześciokątna
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 10
Norma DIN 6334
Kształt nakrętki 6-kątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375395 M10
EAN / GTIN 4020772082277
Numer producenta 82271
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Podwójna długość nakrętki wysokiej nr 375385 (wys. = 3 d), oba końce płaskie.

Zastosowanie:

Do łączenia śrub dwustronnych.

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.