Prodlužovací matice, Závit: M10

Artiklové číslo: 375395 M10
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
339 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Verlängerungs-Mutter
Jednotka velikosti klíče Metrické
Rozměr klíče s 16 mm
Rohový rozměr e 17,77 mm
Výška celková h 30 mm
Rozměr závitu d M10
Druh produktu Šestihranná matice
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel
Třída pevnosti 10
Norma DIN 6334
Tvar matice Šestihran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375395 M10
EAN / GTIN 4020772082277
Číslo výrobce 82271
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Dvojitá délka vysoké matice č. 375385 (= 3,0 d vysoká), oba konce ploché.

Použití:

K vzájemnému sešroubování dvou závrtných šroubů.

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost 10.