Kamienie precyzyjne, wymiar rowka b1 maszyny i przyrządu: 10mm

Nr art.: 375370 10
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
469 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar rowka b1 maszyny i przyrządu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6322B
wymiar rowka b1 maszyny i przyrządu 10 mm
do śrub DIN 84, DIN 912 M4×10
długość 20 mm
wysokość H 8 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375370 10
EAN / GTIN 4020772071691
Numer producenta 71696
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowaniaprzyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równolegle do rowków teowychstołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

Zastosowanie:

Płaskie kamienie teowe stosowane są wtedy, gdy dany przyrząd mocowany jest zawsze na obrabiarkach o takiej samej szerokości rowków.

Materiał:

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.

Klasa dokładności:

Wymiar b o tolerancji h6.