Tuerca corredera en ranura plana rectificada, Medida de ranura b1 de la máquina y dispositivo: 10mm

Número de artículo: 375370 10
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
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida de ranura b1 de la máquina y dispositivo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tuerca corredera de precisión
sí
Medida nominal de ranura de la máquina b1
10 mm
Medida nominal de ranura del dispositivo b2
10 mm
Medida nominal de ranura B
10 mm
Longitud total L2
20 mm
Anchura total e
10 mm
Altura total H
8 mm
Tipo de fijación
perforación
Para tamaño de tornillos M
M4
Incl. tornillo de amarre
no
Con escalón
no
Superficie
rectificado/a
Tipo de producto
Tuerca corredera
Material
acero
Norma
DIN 6322 B
Peso
11 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 375370 10
EAN / GTIN 4020772071691
Número del fabricante 71696
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Rectificadas con gran precisión sobre la periferia, gracias a lo cual se consiguen tiempos de alineación breves de dispositivos, tornillos de banco de máquinas y aparatos divisores que se han de alinear paralelamente a las ranuras de mesa de máquinas herramientas. Gracias a ello ya no es necesario un reloj comparador.

Aplicación:

Las tuercas correderas en ranura son adecuadas cuando un dispositivo se utiliza siempre en una máquina con la misma anchura de ranura.

Material:

Acero C 15, templado por cementación.

Precisión:

Medida b = adaptación h6.