Edge Clamp

Nr art.: 374355
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 374355
EAN / GTIN 4020772374358
Numer producenta 374355
Numer L L30130 556
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Side clamps, complete with mounting kit. Fastening by means of screws min. strength class 10.9.

Cecha szcz.:

  • Size: M20x22*
  • Groove: 22
  • Tightening torque MD: 160 Nm
  • H ±0.1
    : 100
  • F1: 25 kN
  • F2: 17 kN
  • Weight: 5996 g
  • Size: M20x22*
  • B: 88
  • B1: 28.5
  • B2: 18.0
  • B3: 20
  • D +2: 108
  • E3: 38.0
  • G: M20
  • G1: M16
  • G2: M6
  • G3: M6
  • H1: 118
  • H2: 18
  • R: 75
  • AF: 10