• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenspanner

Artikel-Nr.: 374355
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 374355
EAN / GTIN 4020772374358
Herstellernummer 374355
L-Nummer L30130 556
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Seitenspanner, komplett mit Befestigungssatz. Befestigung mittels Schrauben min. Festigkeitsklasse 10.9.

Merkmal:

  • Größe: M20x22*
  • Nut: 22
  • Anziehdrehmoment Md: 160 Nm
  • H ±0,1
    : 100
  • F1: 25 kN
  • F2: 17 kN
  • Gewicht: 5996 g
  • Größe: M20x22*
  • B: 88
  • B1: 28,5
  • B2: 18,0
  • B3: 20
  • D +2: 108
  • E3: 38,0
  • G: M20
  • G1: M16
  • G2: M6
  • G3: M6
  • H1: 118
  • H2: 18
  • R: 75
  • SW: 10