Napinacz centrujący z segmentami ochronnymi

Nr art.: 373498
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 373498
EAN / GTIN 4020772373498
Numer producenta 373498
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz centrujący z segmentami ochronnymi, obsługiwany od góry.
Dokładność powtarzalności +/-0,025 mm
Dokładność ruchu obrotowego +/-0,050 mm

Cecha szcz.:

  • D min.: 26,5
  • D maks.: 30,5
  • A min.: 13,0
  • A maks.: 14,2
  • H: 19,9
  • P: 5,0 kN
  • Masa: 95 g
  • B: 28,9
  • C: 6,0
  • E f7: 20
  • G: M6
  • HE: 3,0
  • I ±0,1: 7,0
  • K: 3,0
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • SW: 5
  • SW2: 4