Morsetti di centraggio con segmenti protettivi

Codice art.: 373498
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
Codice articolo 373498
EAN / GTIN 4020772373498
Codice del produttore 373498
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti di centraggio con segmenti protettivi, azionabili dall’alto.
Ripetibilità +/-0,025 mm
Precisione di concentricità +/-0,050 mm

Proprietà:

  • D min: 26,5
  • D max: 30,5
  • Un minuto: 13,0
  • Un massimo di: 14,2
  • H: 19,9
  • P: 5,0 kN
  • Peso: 95 g
  • B: 28,9
  • C: 6,0
  • E F7: 20
  • G: M6
  • HE: 3,0
  • I ±0,1: 7,0
  • K: 3,0
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • SW: 5
  • SW2: 4