Side thrust piece, with seal

Nr art.: 373282
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 373282
EAN / GTIN 4020772373283
Numer producenta 373282
Numer L L30110 101091
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

side pressure piece, with seal
against swarf and dirt.
Steel pin for clamping: hardened and galvanized
Sleeve: Aluminium

Cecha szcz.:

  • ØA: 16
  • B: 10
  • ~P
    Spring force: 200 N
  • C: 16
  • D -1: 18
  • ØH H8: 16
  • F: ±1.6
  • X: 3.2
  • Tools
    6380WZ
    : 10
  • Weight: 15 g