Stranski tlačni kos s tesnilom

Št. art.: 373282
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 373282
EAN/GTIN 4020772373283
Številka proizvajalca 373282
L-število L30110 101091
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stranski tlačni kos s tesnilom
Proti drobcem in umazaniji.
Jekleni zatič za vpenjanje: utrjene in pocinkane
Tulec: .

Lastnosti:

  • ØA: 16
  • B: 10
  • ~P
    Sila vzmeti: 200N
  • C: 16
  • D -1: 18
  • ØH H8: 16
  • F: ±1,6
  • X: 3,2
  • Orodje
    6380WZ
    : 10
  • Masa: 15 g