{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne | 3/8 cala | |
| Opakowanie | luzem | |
| Wersja | Przegub (obrotowy) | |
| Długość | 275 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 72 | |
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwignia przełączająca | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | 4-kątne | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia narzędzia | Chromowanie na matowo | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 3726ZB | |
| EAN / GTIN | 4991644018352 | |
| Numer producenta | 3726ZB | |
| Numer L | L60050 10903 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |