Łapy dociskowe z zębami schodk., DIN 6314 Z, szer. rowka×dł. całk.: 7X50mm

Nr art.: 372000 7X50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6314Z
Norma DIN 6314 Z
szerokość rowka 7 mm
długość całkowita 50 mm
wysokość 10 mm
szerokość 20 mm
do śrub mocujących M6
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 372000 7X50
EAN / GTIN 4020772070359
Numer producenta 70359
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Zastosowanie:

Tylko w połączeniu z klockami podporowymi nr 372200.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.