• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Widełkowe łapy dociskowe z noskiem, DIN 6315 GN, szer. rowka×dł. całk.: 9X100mm

Nr art.: 371400 9X100
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
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość L 100 mm
Szerokość B 30 mm
Wysokość H 15 mm
Szerokość szczeliny 9 mm
Norma DIN 6315 GN
Rodzaj produktu Łapy dociskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 371400 9X100
EAN / GTIN 4020772070861
Numer producenta 70862
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.