{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość | 315 mm | |
| Szerokość | 80 mm | |
| Wysokość | 50 mm | |
| Szerokość szczeliny | 33 mm | |
| Norma | DIN 6315 GN | |
| Rodzaj produktu | Łapy dociskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 371400 33X315 | |
| EAN / GTIN | 4020772070960 | |
| Numer producenta | 70961 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |