Nastawne łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 14mm

Nr art.: 370720 14
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
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka a (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość L 125 mm
Szerokość B 14 mm
Wysokość H 20 mm
Min. wysokość mocowania 28 mm
Maks. wysokość mocowania h 56 mm
Długość rowka f 40 mm
Szerokość rowka a 14 mm
Odległość od wierzchołka do rowka e 44 mm
Długość śruby mocującej 100 mm
Norma DIN 6316
Sprawdziany do gwintu UNF M12
Śruby mocujące M12
Rodzaj produktu Łapy dociskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370720 14
EAN / GTIN 4020772071295
Numer producenta 71290
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

łapa dociskowa lakierowana. Wysokość mocowania regulowana bezstopniowo śrubą podporową (bez dźwigni zaciskowej).

Materiał:

Stal ulepsz. cieplnie, klasa wytrz. śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

W dostawie:

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (nr 375300).