Brida regulable acodada, Anchura de ranura a: 14mm

Número de artículo: 370720 14
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
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura a (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 125 mm
Anchura B 14 mm
Altura H 20 mm
Altura de sujeción mín. 28 mm
Altura de sujeción máx. h 56 mm
Longitud de la ranura f 40 mm
Ancho de ranura a 14 mm
Distancia punta para ranura e 44 mm
Longitud tornillo de amarre 100 mm
Norma DIN 6316
Rosca M12
Tornillo de amarre M12
Tipo de producto Brida
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370720 14
EAN / GTIN 4020772071295
Número del fabricante 71290
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Brida pintada. Altura de sujeción regulable por medio del tornillo de apoyo (sin palanca de sujeción).

Material:

Acero bonificado, resistencia de los tornillos 8.8 o 10.9 (¡en función del tamaño!).

Volumen de suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).