Klucz nasadowy trzpieniowy do układu smarowania ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil z gniazdem kwadratowym ∙ Rozmiar klucza 10 mm

Nr art.: 3702-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Öldienst Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Vierkant Profil ∙ SW 10 mm
Rozmiar napędu, czworokąt 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 4-kątnym 10 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 36 mm
Napęd czworokąt
Człon Do śrub z gniazdem 4-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3702-1
EAN / GTIN 4000896018925
Numer producenta 3702-1
Numer L L60140 810
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • 10 mm czworokąt wewnętrzny
  • Do śruby wlewowej i spustowej
    Przekładnia, mechanizm różnicowy i miska olejowa
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • Napęd: Kwadratowy 12,5 mm (1/2 cala)
  • człon: Profil kwadratowy do zastosowań wewnętrznych
  • rozwartość klucza: 10 mm
  • Wymiary / Długość: 36 mm
  • Waga netto (kg): 0,06 kg
  • Do obsługi ręcznej