Nástrčná hlavice pro olejový servis

Artiklové číslo: 3702-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Öldienst Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Vierkant Profil ∙ SW 10 mm
Velikost pohonu, Čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním čtyřhranem 10 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch chromované
Celková délka L 36 mm
Pohon Čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním čtyřhranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3702-1
EAN / GTIN 4000896018925
Číslo výrobce 3702-1
L-číslo L60140 810
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Čtyřhranný náhon 10 mm
  • Pro plnicí a vypouštěcí zátku
    Převodovky, diferenciálu a olejové vany
  • Povrch: chromovaný
  • Vyrobeno v Německu
  • Pohon: čtyřhranný náhon 12,5 mm (1/2 palce)
  • Pohon: Vnitřní čtvercový profil
  • Velikost klíče: 10 mm
  • Rozměry / délka: 36 mm
  • Čistá hmotnost (kg): 0,06 kg
  • Pro ruční ovládání
.