{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Öldienst Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Vierkant Profil ∙ SW 10 mm | |
| Dimensiune motor, Pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi pătrate interne | 10 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală L | 36 mm | |
| Acţionare | Pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi pătrate interne |
| Cod articol | 3702-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896018925 | |
| Număr producător | 3702-1 | |
| L-Număr | L60140 810 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |