Imadło dolne, Typ: 1

Nr art.: 370135 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcinek napinania S 10,6 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M16
Maks. moment dokręcania śruby 50 Nm
Rozwartość klucza SW 14 mm
Rodzaj produktu Klinowy element mocujący
Długość korpusu L3 185 mm
Szerokość korpusu B3 65 mm
Wysokość korpusu H3 135 mm
Maks. siła mocowania F 20 kN
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Do rowków teowych tak
Materiał żeliwo sferoidlane
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370135 1
EAN / GTIN 4030618274193
Numer producenta 23211.0010
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Wykonanie:

Elementy mocujące z wymiennymi szczękami.

Zaleta:

  • Dociskanie przez ukośne ustawienie szczęki mocującej.
  • Masywna wersja z tłumiącego drgania żeliwa sferoidalnego (GGG60).
  • Optymalne dopasowanie do obrabianego detalu.
  • Niewielkie kontury kolizyjne.
  • Możliwość mocowania dużych detali na całym stole.
  • Boczne otwory mocujące do ograniczników wzdłużnych.

W dostawie:

1 szczęka wymienna (rowkowana / gładka).