Apatinis prispaudiklis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 370135 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 185 mm
Plotis 65 mm
Aukštis 135 mm
maksimalus užveržimo momentas 50 Nm
Užspaudimo jėga 20 kN
Produkto rūšis Pleištinis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370135 1
EAN / GTIN 4030618274193
Gamintojo numeris 23211.0010
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Modelis:

Užspaudimo elementai su keičiamomis lūpomis.

Privalumai:

  • Tempimo žemyn efektas dėl nuožulniai išdėstytų kumštelių.
  • Masyvus modelis iš vibraciją slopinančio kaliojo ketaus (GGG60).
  • Optimalus pritaikymas prie ruošinio.
  • Maži trukdžių kontūrai.
  • Galima didesnes detales prispausti prie viso stalo dydžio.
  • Šoninės tvirtinimo kiaurymės išilginių atramų tvirtinimui.

Tiekiama:

1 keičiamoji lūpa (rifliuota / lygi).