Dispozitiv de fixare structură de bază, Tip: 1

Cod articol.: 370135 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Distanța de strângere S 10,6 mm
Filet M M16
Cuplu de strângere șurub max. 50 Nm
Deschiderea cheii SW 14 mm
Tip produs Dispozitiv prismatic de prindere
Lungime corp de bază L3 185 mm
Lățime corpuri de bază B3 65 mm
Înălțime corp de bază H3 135 mm
Forță de strângere max. F 20 kN
Cu alezaj ja
Cu șurub / filet ja
Pentru canale în T ja
Material fontă cu grafit nodular
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370135 1
EAN / GTIN 4030618274193
Număr producător 23211.0010
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Execuţie:

Elemente de fixare cu bacuri interschimbabile.

Avantaj:

  • Efect de tragere în jos datorită amplasării oblice a bacului de prindere.
  • Model masiv din fontă cu grafit nodular cu amortizarea vibraţiilor (GGG60).
  • Adaptare optimă la piesă.
  • Contururi proeminente reduse.
  • Este posibilă fixarea de piese mari pe întreaga mărime a mesei.
  • Orificii de prindere laterale pentru fixarea de opritoare longitudinale.

Livrare:

1 bucată bac interschimbabil (striat / neted).