{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zadrževalna sila min. | 8.800 N | |
| Višina oporne površine do napenjalne površine | 25 mm | |
| Višina glave | 11,5 mm | |
| Premer glave | 12 mm | |
| Razkladanje iz sredine osi | 15 mm | |
| Premer pasu | 8,5 mm | |
| Premer izvrtine | 20 mm | |
| Navoj | M20 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalni kavelj | |
| Z izvrtino | da | |
| Z vijakom/navojem | da | |
| Celotna dolžina | 51,5 mm | |
| Skupna širina | 15 mm | |
| Celotna višina | 52 mm | |
| Material | jeklo za poboljšanje | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 370076 2 | |
| EAN/GTIN | 4059245030835 | |
| Številka proizvajalca | K0012.108 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |