{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Spannhaken mit Bund M8, Typ: 2 | |
| Min. zalecana wysokość mocowania H2 min | 35 mm | |
| Maks. zalecana wysokość mocowania H2 max | 45 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M8 | |
| Rodzaj produktu | Szczęki mocujące | |
| długość korpusu L3 | 25 mm | |
| Wysokość korpusu H3 | 14 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 20 Nm | |
| Maks. siła mocowania F | 7,3 kN | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 370070 2 | |
| EAN / GTIN | 2050001882677 | |
| Numer producenta | K0015.08025 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |