Szczęki mocujące z kołnierzem M8, Typ: 6

Nr art.: 370070 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Spannhaken mit Bund M8, Typ: 6
Min. zalecana wysokość mocowania H2 min 45 mm
Maks. zalecana wysokość mocowania H2 max 55 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M8
Rodzaj produktu Szczęki mocujące
Długość korpusu L3 30 mm
Wysokość korpusu H3 14 mm
Maks. moment obrotowy 20 Nm
Maks. siła mocowania F 6,7 kN
Ze śrubą / z gwintem tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370070 6
EAN / GTIN 2050001887856
Numer producenta K0015.08130
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.
Ze śrubą wpuszczaną.

Zastosowanie:

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.
Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.
Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Pasuje do:

cylindra wysokości nr 370077.