Crochet de bridage à embase M8, Type: 2

Réf.: 370070 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Spannhaken mit Bund M8, Typ: 2
Hauteur de serrage recommandée min. H2 min 35 mm
Hauteur de serrage recommandée max. H2 max 45 mm
Filetage M M8
Type de produit crochet de bridage
Longueur corps de base L3 25 mm
Hauteur corps de base H3 14 mm
Couple max. 20 Nm
Force de serrage max. F 7,3 kN
Avec vis / filetage oui
Matériau acier pour traitement thermique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370070 2
EAN / GTIN 2050001882677
Réf. fabricant K0015.08025
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.
Avec vis noyée.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage.
Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Elément de hauteur 37 0077.