Podstawki wahliwe z regulacją płaskie, gwint zewnętrzny, gwint M: M20

Nr art.: 370065 M20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Podstawki wahliwe
Średnica zewnętrzna D 20 mm
Powierzchnia przyłożenia płaskiego
Wysokość H 27,3 mm
Długość główki L1 50 mm
Maks. obciążalność 90 kN
Sprawdziany do gwintu UNF M M20
Rodzaj gwintu Gwint zewnętrzny
Rozwartość klucza SW 30 mm
Materiał podstawki wahliwej Stal ulepszana cieplnie.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370065 M20
EAN / GTIN 2050001961945
Numer producenta K0287.120
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

kulka ze stali do łożysk kulkowych.
  • korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej
  • kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

Wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085370086 lub szczękami mocującymi nr 370073370074.