Support à billes oscillantes réglable lisse, filetage extérieur, Filetage M: M20

Réf.: 370065 M20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type of product Self-aligning pads
External diameter D 20 mm
Support surface flat
Height H 27.3 mm
Length of head L1 50 mm
Load capacity max. 90 kN
Thread M M20
Thread type external thread
Width across flats SW 30 mm
Material of self-aligning pad Quenched and tempered steel.

Identification et classification

Référence article 370065 M20
EAN / GTIN 2050001961945
Réf. fabricant K0287.120
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Exécution:

Bille en acier pour roulements à billes.
  • Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.
  • Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.