Podstawki wahliwe płaskie, gwint zewnętrzny, z obrotem powrotnym, gwint M: M16

Nr art.: 370060 M16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Podstawki wahliwe
Średnica zewnętrzna 22 mm
Powierzchnia przyłożenia płaskiego
Wysokość 40 mm
Długość główki 24 mm
Maks. obciążalność 90 kN
Sprawdziany do gwintu UNF M16
Rodzaj gwintu Gwint zewnętrzny
Materiał podstawki wahliwej Stal ulepszana cieplnie.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370060 M16
EAN / GTIN 4059245309481
Numer producenta K1164.116
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

  • Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, fosforanowany.
  • Kulka zabezpieczona przed obracaniem.

Samoczynne przywracanie w pozycji wyjściowej.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

Wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085370086 lub szczękami mocującymi nr 370073370074.