{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Podstawki wahliwe | |
| Średnica zewnętrzna | 14 mm | |
| Powierzchnia przyłożenia | płaskiego | |
| Wysokość | 25 mm | |
| Długość główki | 15 mm | |
| Maks. obciążalność | 32 kN | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M10 | |
| Rodzaj gwintu | Gwint zewnętrzny | |
| Materiał podstawki wahliwej | Stal ulepszana cieplnie. |
| Numer artykułu | 370060 M10 | |
| EAN / GTIN | 4059245309467 | |
| Numer producenta | K1164.110 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |