{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Dmin. | 12 mm | |
| Dmaks. | 16,3 mm | |
| H | 8,6 mm | |
| H1 | 1,3 mm | |
| L | 11,2 mm | |
| rozwartość klucza SW | 4 mm | |
| maksymalna siła zaciskająca | 2,1 kN | |
| Rodzaj produktu | System mocowania przyrządu |
| Numer artykułu | 370053 M6X18 | |
| EAN / GTIN | 4059245267767 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |