• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsa autocentrante Forma A, Filettatura × Lunghezza: M6X18

Codice art.: 370053 M6X18
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura × Lunghezza Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dmin. 12 mm
Dmax. 16,3 mm
H 8,6 mm
H1 1,3 mm
L 11,2 mm
Apertura chiave SW 4 mm
Forza di serraggio massima 2,1 kN
Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370053 M6X18
EAN / GTIN 4059245267767
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Esecuzione:

Forma A con vite a testa svasata.

Vantaggi:

  • Azione di serraggio autostaffante.
  • Serraggio rapido e semplice dei componenti.

Uso:

Per centrare e serrare un pezzo attraverso un foro. Le superfici del cuneo consentono di ottenere elevate forze di serraggio.

Materiale:

Acciaio da bonifica, brunito. Versione temprata (33 – 39 HRC).

Nota:

Durante il processo di serraggio, la forza di serraggio agisce sulla parete del foro.