Központosító befogó A alak, Menet × hossz: M6X18

Cikkszám: 370053 M6X18
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet × hossz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Dmin 12 mm
Dmax 16,3 mm
H 8,6 mm
H1 1,3 mm
L 11,2 mm
Kulcsnyílás SW 4 mm
Maximális szorítóerő 2,1 kN
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 370053 M6X18
EAN / GTIN 4059245267767
Gyártó/felelős személy Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Leírás

Kivitel:

A alak süllyesztett fejű csavarral.

Előny:

  • Leszorító hatás.
  • Alkatrészek gyors és egyszerű befogása.

Felhasználás:

A munkadarab központosításához és befogásához a furatba. Az ékfelületekkel nagy szorítóerő érhető el.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, barnított. Edzett (33-39 HRC).

Figyelem:

A befogási folyamat során a szorítóerő a furat falára pontszerűen hat.