{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Ultra | |
| Oznaczenie producenta | Ultra Spannkralle, eckig, Typ: 2 | |
| Min. zalecana wysokość mocowania H2 min | 1,5 mm | |
| Maks. zalecana wysokość mocowania H2 max | 3 mm | |
| Do śrub o wielkości | M5 | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M5×12 | |
| Rodzaj produktu | Pazur mocujący | |
| długość korpusu L3 | 19,05 mm | |
| Szerokość korpusu B3 | 19,05 mm | |
| Wysokość korpusu H3 | 7,92 mm | |
| Z otworem | tak | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Norma | DIN 7984 | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 370034 2 | |
| EAN / GTIN | 4046368339341 | |
| Numer producenta | X33934 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |