Pitbull stezni element oštro M10

Artikl br.: 370025 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    69,20 € / Piece
  • od 4 Piece
    57,66 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M10
BH9 25,4 mm
H 18,03 mm
B1 10,2 mm
H1 11,4 mm
visina H2 6,3 mm
Širina stezanja 25,4 mm
Put stezanja 1,7 mm
maksimalni stezni moment 40 Nm
Sila stezanja 26 kN
Materijal Čelik
Vrsta proizvoda Stezni sustav naprave

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370025 M10
EAN / GTIN 4046368563708
Broj proizvođača 56070

Opis

Izvedba:

  • Stezni element uključujući šesterokutni vijak DIN912 s O prstenom otpornim na ulje.
  • Sigurno, precizno stezanje.
  • Kompaktne dimenzije, stoga manje ometajuće konture.

Oštar brid za stezanje.

Upotreba:

Idealno za višestruko stezanje.