Mimośrodowe klamry zaciskowe, wymiar nominalny rowka teowego: 14mm

Nr art.: 370009 14
Rabat
259,23 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    232,96 PLN 259,23 PLN / 1 sztuka
  • z 2 sztuki
    194,12 PLN 216,05 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny rowka teowego (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 2 szt.
Oznaczenie producenta Exzenter-Spannklemme
Maks. moment dokręcania śruby 28 Nm; 35 Nm
Szerokość rowka teowego 14 mm
Rodzaj produktu Zaciski mocujące
Maks. siła mocowania F 9 kN
Ze śrubą / z gwintem tak
Do rowków teowych tak
Materiał mosiądz; stal
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370009 14
EAN / GTIN 4046368509287
Numer producenta X50928
Producent/osoba odpowiedzialna IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

  • Potrzebuje mało miejsca, i nie zawadza.
  • Mocowanie dowolnie ukształtowanych elementów obrabianych.
  • 6-kątne podkładki mosiężne ze stalową śrubą mimośrodową.
  • Mocowanie w rowku teowym za pomocą śruby mocująco-blokującej.

Zastosowanie:

W szczególności do mocowania płaskich elementów.

W dostawie:

1 sztuka śruby stalowej, 1 sztuka tarczy zaciskowej.