Excentrická upínka, Jmenovitý rozměr T-drážky: 14mm

Artiklové číslo: 370009 14
Sleva
1 351,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 209,00 CZK 1 351,00 CZK / 1 ks
  • od 2 kusy
    1 008,00 CZK 1 126,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 2 ks
Označení výrobce Exzenter-Spannklemme
Utahovací moment šroubu max. 28 Nm; 35 Nm
Šířka drážky T 14 mm
Druh produktu Upínací svorka
Upínací síla max. F 9 kN
Se šroubem / závitem ano
Pro T-drážky ano
Materiál mosaz; ocel
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370009 14
EAN / GTIN 4046368509287
Číslo výrobce X50928
Výrobce/odpovědná osoba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Popis

Provedení:

  • Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.
  • Upínání libovolně tvarovaných obrobků.
  • 6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.
  • Upevnění v T-drážce pomocí aretačního upínacího šroubu.

Použití:

Vhodný zejména pro upínání plochých dílů.

Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.