Epäkeskopuristin 14 mm

Tuote nro.: 370009 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    48,44 € / kpl
  • alkaen 2 kpl
    40,37 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M10
Kuusiokiekko AV 21 mm
Sisäkuusiokiekko AV1 7 mm
SW2 5 mm
Epäkeskomatka S1 1,6 mm
Kiekon korkeus 6,4 mm
Pituus L 30,5 mm
Kiinnitysvoima 9 kN
Suurin kiristysmomentti 28 Nm
lukitusruuvin suurin kiristysmomentti 35 Nm
Tuotetyyppi Epäkeskopuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370009 14
EAN / GTIN 4046368509287
Valmistajan numero 50428

Kuvaus

Malli:

  • Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.
  • Kaikenmuotoisten työkappaleiden kiinnitys.
  • 6-kulmainen messinkilevy, teräksinen epäkeskoruuvi.
  • Kiinnitys T-uraan lukitusruuvin kautta.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti litteiden osien kiinnitykseen.

Toimituksen sisältö:

1 teräsruuvi, 1 kiinnityslevy.
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
    T-uran nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin