• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S z regulowanym momentem dokręcania 0.1 - 0.6

Nr art.: 36850
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor czerwony; czarny
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Uchwyt bitów, Groty wymienne D 6,3
Sygnał wyzwalający Akustyczny
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kształt złącza Groty wymienne
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie brak wskazania
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 36850
EAN / GTIN 4010995368500
Numer producenta 36850
Numer L L60070 2519
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 195 x 35 x 35 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do zastosowań, gdzie ważne jest ustawienie określonego momentu skręcającego. Używany w połączeniu z trzonem wymiennym Wiha torque.
  • Dokładność: ±6%, z zachowaniem spójności pomiarowej z krajowymi wzorcami (odbiegające tolerancje patrz tabela).
  • Rękojeść: Narzędzie do regulacji Torque-Setter w komplecie.
  • Rękojeść: Ergonomiczne, wielokomponentowa rękojeść, szczególnie lekka i kompaktowa.
  • Rękojeść: Rozmiary rękojeści optymalnie dopasowane do danego zakresu momentu skręcajacego.
  • Rękojeść: Słyszalne i odczuwalne kliknięcie wskazuje na osiągnięcie momentu skręcającego.
  • Rękojeść: Kompatybilny ze wszystkimi ostrzami serii +2.859-cia
  • Dowolnie nastawiany moment dokręcania w zakresie 0,8 - 5,0 Nm
  • Słyszalny i odczuwalny sygnał zadziałania chroni przed uszkodzeniami materiału i koniecznością poprawek
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • DIN EN ISO 6789.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny (mm): 4 mm
  • Zakres momentu dokręcania min (Nm): 0.1 Nm
  • Zakres momentu dokręcania max (Nm): 0.6 Nm
  • Zakres momentu dokręcania min - max (Nm): 0.1 - 0.6
  • Tolerancja (%): 6 %
  • Średnica rękojeści (mm): 23 mm
  • Rękojeść, długość (mm): 127 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie