• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Șurubelniță de cuplu cu limitator de cuplu variabil TorqueVario ®-S 0,1 - 0,6

Cod articol.: 36850
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Cutie din plastic
Culoarea roşu; negru
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Suport pentru biţi, Lamă înlocuibilă D 6,3
Semnal de declanșare Acustic
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Forma conectorului Lamă înlocuibilă
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare fără afișaj
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 36850
EAN / GTIN 4010995368500
Număr producător 36850
L-Număr L60070 2519
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Răspunde cerințelor dumneavoastră: Cuplul reglabil în mod variabil acoperă o gamă largă de aplicații
  • Vă sporește eficiența: Cuplul de torsiune corect protejează materialul împotriva deteriorării și înseamnă că nu mai este nevoie de lucrări ulterioare
  • Vă protejează sănătatea: Cu designul patentat al mânerului SoftFinish®, asigurând o muncă blândă pentru mâini și mușchi
  • Recomandat de medici și terapeuți la Campania germană pentru un spate mai sănătos
  • Vă reduce costurile: Cuplul de torsiune corect vă protejează de cererile de garanție
  • Setul de șurubelnițe dinamometrice TorqueVario®-S asigură cuplul corect pentru siguranța procesului
  • Setul de unelte conține o șurubelniță dinamometrică ergonomică cu scală numerică integrată, 10 biți standard pentru toate aplicațiile, un suport pentru biți și o unealtă de reglare
  • Toate componentele sunt aranjate practic într-o cutie robustă, de înaltă calitate, unde sunt ușor de identificat
  • Șurubelnița dinamometrică acoperă o mare varietate de aplicații cu un interval de cuplu de torsiune între 0,8 și 5,0 Nm
  • Un semnal clar audibil și fizic perceptibil, emis atunci când se produce cuplul, garantează o mecanică de cuplu sigură pentru proces, protejând împotriva deteriorării materialelor și eliminând necesitatea retușurilor
  • Cu o precizie de eliberare de +/- 6%, unealta de torsiune respectă cerințele EN ISO 6789
  • Suporturile pentru biți sau lamele nu sunt incluse în livrare
  • DIN EN ISO 6789

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Hexagon extern (mm): 4 mm
  • Interval de cuplu min (Nm): 0,1 Nm
  • Interval de cuplu max (Nm): 0,6 Nm
  • Interval de cuplu min - max (Nm): 0,1 - 0,6
  • Toleranță (%): 6%
  • Diametru mâner (mm): 23 mm
  • Lungime mâner (mm): 127 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr